Transmetteur radio sans contact noir 433 Mhz

Main media

Détails du produit

- Fréquence 433,92 MHz
- 1 canal
- Modulation AM/ASK
- Existe en blanc ou noir
Transmetteur radio sans contact noir 433 Mhz
Code tournant Keeloq®
Alimentation : 3,6V pile lithium (type : ER14505H)
Dimensions (LxlxP) : 105 x 70 x 23,5 mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

83024190

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.