Bouton poussoir CHOC NO/NF bte 68mm lumineux sonore

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande contact à poussoir/touche à pression
ICON

Bouton poussoir CHOC NO/NF boîte 68mm lumineux sonore

 
 

Détails du produit

Bouton poussoir de sortie lumineux et sonore
boîtier standard d'encastrement électronique (fourni)
mise en applique
2 couleurs de façade
produit intérieur, façade plastique

dimensions (L x l x P) : 92 x 84 x 12 mm
alimentation : 8/15V DC
pouvoir de coupure 24V DC : 5 A AC/DC
consommation : 30 mA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Poussoir

traitement antibactérien

Oui

version sans contact

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

41 mm

Compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

12 mm

hauteur d'appareil

84 mm

largeur d'appareil

92 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

adapté à la classe de protection (IP)

IP42

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Source Incluse

Oui

principe de fonctionnement

électromécanique

avec éclairage

Oui

Type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

5 A

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

décoré

Impression

symbole « clé/porte »

Type de connexion

borne à vis

Sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

noir

type de commande

contact à poussoir/touche à pression

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

encastré

tension nominale

12 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.