Bouton poussoir CHOC encastré son & lum bte 65m

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Oui
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande contact à poussoir/touche à pression
ICON

Bouton poussoir CHOC encaste sonore & lumineux boîte 65m

 
 

Détails du produit

Conception ergonomique à contact ultra-sensible.
Facile à installer.
Grande longévité.
Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.
Bouton poussoir son + lumière (boîte 65 mm)
Conception ergonomique à contact ultra-sensible.
Facile à installer.
Grande longévité.
Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.
Matière: alliage d'aluminium et inox.
Contact NO et NC avec commun séparé.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Poussoir

traitement antibactérien

Oui

version sans contact

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP54

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Source Incluse

Oui

profondeur d'appareil

8 mm

hauteur d'appareil

82 mm

largeur d'appareil

90 mm

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

Qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

5 A

avec voyant indicateur

Oui

IK

IK10

principe de fonctionnement

électromécanique

avec éclairage

Oui

Type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

métal

Traitement de surface

brossé

Impression

symbole « clé/porte »

Type de connexion

borne à vis

Sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

vert

type de commande

contact à poussoir/touche à pression

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

encastré

tension nominale

12 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.