Bouton poussoir Inox NONF précâblé

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande contact à poussoir/touche à pression
ICON

Bouton poussoir Inox encastré - seul - Diamètre 19mm - Précâblé - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A

 
 

Détails du produit

Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).
Grande longévité.
Mini-switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.
Bouton poussoir NO/NF + câbles.
Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).
Grande longévité.
Mini-switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.
Disponible en versions: inox, applique avec coffret inox (CBP), avec ou sans pré-câblage, avec ou sans plaque.
Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Poussoir

traitement antibactérien

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP66

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Source Incluse

Non

Compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

25 mm

hauteur d'appareil

19 mm

largeur d'appareil

19 mm

version sans contact

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

5 A

IK

IK10

principe de fonctionnement

électromécanique

avec éclairage

Non

Type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

métal

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

brossé

Impression

sans

Type de connexion

autre

Sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

acier inoxydable (inox)

type de commande

contact à poussoir/touche à pression

composition

mécanisme seul

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.