Bouton poussoir en saillie - NONF - plastique - Logo Clé Door Exit

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande contact à poussoir/touche à pression
ICON

Bouton poussoir en saillie - NONF - plastique - Logo Clé - Installation intérieur

 
 

Détails du produit

Bouton poussoir de sortie NONF plastique
en saillie
produit intérieur, façade plastique

dimensions (L x l x P) : 85 x 85

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85362010

Multiple de vente

1

Poussoir

adapté à la classe de protection (IP)

IP42

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Source Incluse

Non

compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

17 mm

hauteur d'appareil

85 mm

largeur d'appareil

85 mm

version sans contact

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

5 A

principe de fonctionnement

électromécanique

numéro RAL (équivalent)

9016

avec éclairage

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

décoré

Impression

symbole « clé/porte »

type de connexion

borne à vis

sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

blanc

type de commande

contact à poussoir/touche à pression

composition

mécanisme complet avec cadre

Type de pose

saillie

traitement antibactérien

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.