Boîtier saillie pour clavier codé compact finition argent

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Type de pose autre
ICON

Boîtier saillie IP54 pour montage du clavier codé compact finition argent - matière acier inoxydable

 
 

Détails du produit

Boîtier pour installation en saillie
Couleur Argent
IP54
Matière inoxydable
Dimensions : 193x121x21mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP54

numéro RAL (équivalent)

9006

Matériau

métal

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Couleur

aluminium

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.