Clavier codé Digicode Bluetooth Rétro-éclairé 3 relais déporté 100 codes 12/48V

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur 75 mm
ICON

Clavier codé Digicode 4.0 BlueTooth - Rétro-éclairé - 3 relais déportés - 100 codes - 12/48V - Config via App 'CDVI' - Gestion du partage des accès, gestion tranches horaires, via App Utilisateur 'my Digicode'

 
 

Détails du produit

Electronique déportée, détection automatique 12/24V non polarisé IP65

Digicode®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Digicode®

Support électronique de lecture (cartes/clés)

profondeur

15 mm

hauteur

110 mm

largeur

75 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.