Clavier enc. résistant au vandalisme, éclairé 100 codes 2 relais 12/24 Vca ouVcc

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau de la façade zamak
  • Type câblage système multifilaire
  • Type de pose encastré

Clavier encastré résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24 Vac ou Vcc

 
 

Détails du produit

Le clavier pour compléter votre installation en encastré et sécuriser votre logement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Panneau à bouton-poussoir pour platine de rue

matériau de la façade

zamak

Classe de protection (IP)

IP54

hauteur de la façade

132 mm

largeur de la façade

117 mm

IK

autre

matériau des boutons d'appel

acier inoxydable

Type câblage

système multifilaire

nombre de boutons d'appel

12

largeur d'encastrement

85 mm

hauteur d'encastrement

100 mm

construction modulaire

Non

profondeur d'encastrement

45 mm

Couleur

argent

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.