Clavier encastré inox 100 codes / 2 relais. Percé D= 25 mm. Livré sans obturateu

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau de la façade acier inoxydable
  • Type câblage système multifilaire
  • Type de pose encastré

Clavier encastré inox résistant au vandalisme 100 codes / 2 relais avec perçage D= 25 mm. Livré sans obturateur

 
 

Détails du produit

Pour parfaire votre installation rien de mieux qu'un clavier encastré avec perçage VIGIK

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Panneau à bouton-poussoir pour platine de rue

matériau de la façade

acier inoxydable

Classe de protection (IP)

IP54

hauteur de la façade

224 mm

largeur de la façade

123 mm

IK

autre

matériau des boutons d'appel

acier inoxydable

Type câblage

système multifilaire

nombre de boutons d'appel

12

largeur d'encastrement

93 mm

hauteur d'encastrement

194 mm

construction modulaire

Non

profondeur d'encastrement

50 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.