Lecteur de proximité: 6cm 9 à 12V 50mA sous 12VCC Fréquence 125KHz EM standard

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface système bus

Lecteur de proximité: 6cm Alimentation: de 9 à 12V 50mA sous 12VCC Fréquence: 125KHz EM standard HID Avertisseur sonore: Beeper, interne Témoins lumineux: Vert Rouge Connexion: Câble moulé de 30cm Dimensions (mm): 80x43X15

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Système de contrôle d'accès

sortie de signaux

signal lumineux

tension de fonctionnement CC

9...12 V

type d'interface

système bus

Classe de protection (IP)

IP54

procédé de lecture

support de données

interconnectable

Oui

connexion PC

Oui

température de fonctionnement

-25...65 °C

matériau

plastique

profondeur

15 mm

hauteur

80 mm

Type de pose

saillie

Modèle type

lecteur

largeur

43 mm

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.