Bouton main libre détecteur d'approche de 5 à 20cm

Main media
ICON

Bouton main libre détecteur d'approche de 5 à 20cm Alimentation 12 Vcc & 24 Vcc 45 mA max Sortie relais NO/NF 1A sous 30 Vcc Distance de détection et temporisation réglables par potentiomètres Indicateur 2 couleurs

 
 

Détails du produit

Le bouton infra rouge seul avec l'anneau lumineux bicolore

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85024000

Interrupteur à infrarouge

fiche d'adaptation

Oui

commande pousser/incliner

Oui

contact à impulsion

Non

montage dans une boîte d'encastrement

Non

éclairé

Oui

élément de base

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.