Boîtier d'alimentation avec emplacement batterie pour la gamme GGM AXA

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 2 A
  • 1ere tension de sortie 12...12 V
  • stabilisé Oui

Boîtier d'alimentation avec emplacement batterie pour la gamme GGM AXA

 
 

Détails du produit

Le boîtier d'alimentation GGM AXP1D52BV1 permet d'alimenter une solution autonome de contre tôle d'accès de la gamme GGM AXA. Ce produit est composé d'un boitier et d'une alimentation 12 V DC deux sorties pouvant alimenter la centrale et le circuit de verrouillage. Il est possible d'y placer une batterie 12 V DC / 7 Ah. Ses dimensions permettent de l'installer dans des endroits restreints. Sur la face avant du boîtier, des LEDs d'état permettent de vérifier d'un seul coup d'œil, sans ouvrir le boîtier, l'état de fonctionnement de l'alimentation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

valeur nominale de la tension de sortie 1

12 V

courant de sortie max. 3

0 A

courant de sortie max. 2

3 A

courant de sortie max. 1

2 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée DC

220...220 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

230...230 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

220...220 V

montage possible sur barres profilées

Non

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de sortie réglée

Oui

puissance dissipée

60 W

Type de tension d'alimentation

AC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Oui

tension de sortie ajustable

Non

3e tension de sortie

0...0 V

2e tension de sortie

0...0 V

1ere tension de sortie

12...12 V

montage direct possible

Non

Classe de protection (IP)

IP20

stabilisé

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.