Centrale HEXACT PLUS (1 porte) avec lecteur VIGIK+ intégré

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type plusieurs dispositifs de fermeture
  • Type de pose saillie
ICON

La centrale HEXACT PLUS avec lecteur VIGIK+ intégré pour la gestion d'1 porte - peut être configurée en bluetooth via l'App HEXACT ou peut être complétée par un module éco data mini ref. BT348334 et ainsi être gérée à distance en temps réel

 
 

Détails du produit

Matériau thermoplastique sans halogène offrant une finition brillante et une résistance accrue aux environnements exigeants
Compatibilité avec l'application mobile via connexion BLE pour une gestion simplifiée et intuitive des accès
Compatible avec l'écosystème interphonie Bticino
Connexion BLE via l'application pour un contrôle d'accès simplifié et moderne

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

autre

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

autre

Modèle type

plusieurs dispositifs de fermeture

Couleur

noir

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.