Déclencheur manuel vert, 3 contacts avec capot et leds

Main media

Déclencheur manuel d'urgence vert avec capot de protection et leds , 3 contacts no/nc 12-24v cc livré avec clef de réarmement

 
 

Détails du produit

Réarmemenr en face avant rétroéclairé par leds

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton d'appel pour sonnette

avec éclairage

Oui

matériau

plastique

longueur

45 mm

avec badge

Non

forme

rectangulaire

hauteur

93 mm

largeur

90 mm

couleur

autre

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85129090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.