Interface de communication portiers Bticino et contrôle d'accès VIGIK Hexact

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type autre
  • Type de pose encastré
ICON

Interface de communication 2 fils pour portiers Bticino et système de contrôle d'accès VIGIK Hexact - permet le transfert des noms de résidents, des centrales aux platines de rue à défilement de noms

 
 

Détails du produit

Interface Hexact / portier Bticino
Configuration par dip-switch
Double alimentation 27V= BUS 2 fils SCS et 12V ou 24V - 1A sur BUS contrôle accès
Gestion d'un maximum de 1000 noms
1 interface pour chaque platine de rue

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

autre

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

autre

Modèle type

autre

Couleur

autre

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.