Centrale autonome 2000 utilisateurs 1 relai clavier + RFID MIFARE IP68

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface sans
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 1

Centrale autonome 2000 utilisateurs 1 relai clavier + RFID MIFARE IP68

 
 

Détails du produit

La série GGM AXA1 est une série de centrales autonomes conçues
pour sécuriser une porte avec une authentification carte et/ou code et peut gérer
jusqu'à 2000 utilisateurs. La déclinaison de la gamme permet de trouver une solution pour des environnements variés avec un format RFID en EM 125 kHz ou Mifare 13,56 MHz


La centrale GGM AXA1MFK2KW permet la sécurisation d'une porte intérieure avec une authentification RFID Mifare 13,56 MHz et un clavier codé. La protection résinée de la carte électronique rend le produit conforme à la norme IP68 et sa résistance anti-vandale permettent de l'intégrer dans un environnement difficile. Son design étroit permet une installation de la centrale dans des endroits restreints. La programmation se fait uniquement grâce au clavier. Elle peut également être connectée à une centrale externe en wiegand 26 bits en tant que lecteur déporté.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Système de contrôle d'accès

Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)

Non

Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)

Non

Stratégie de lecture EM (125 kHz)

Non

Système basé sur le cloud

Non

Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)

Oui

Stratégie de lecture bande magnétique

Non

Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)

Non

tension de fonctionnement CC

12...12 V

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP20

autonome

Oui

connexion PC

Non

nombre d'entrées

0

Nombre max. d'utilisateurs

2000

Profondeur

18 mm

nombre max. de portes

1

Hauteur

120 mm

procédé de lecture

code

Modèle type

unité de contrôle

interconnectable

Oui

Largeur

56 mm

température de fonctionnement

-45...60 °C

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.