Centrale autonome 2000 utilisateurs 2 relais clavier + RFID MIFARE IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface sans
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 2

Centrale autonome 2000 utilisateurs 2 relais clavier + RFID MIFARE IP66

 
 

Détails du produit

La série GGM AXA2 est une série de centrales autonomes
conçues pour sécuriser un accès de manière automatisée avec une
validation de l'accès par carte, par code ou les deux en même temps.


La centrale autonome AXA2MFK2KW  dispose de 2 relais indépendants et peut gérer
jusqu'à 2000 utilisateurs. Elle est destinée à une installation
extérieure. La protection résinée de la carte électronique rend le
produit conforme à la norme IP66 et sa résistance anti-vandale
permettent de l'intégrer dans un environnement difficile. Son design
étroit et sa couleur noir argentée rendent le produit discret pour des
installations tertiaires, de sites industriels, les banques ou les sites
sensibles.



Le format de carte supporté est du  Mifare Classic 13.56 MHz


Cette centrale autonome peut être programmée en 7 modes de fonctionnement différents :
•Lecteur autonome pour 1 porte ou 2 portes
•Anti passback pour 1 porte ou 2 portes
•Lecteur Wiegand 26 bits pour être raccordé à une centrale
•Lecteur autonome avec inter-verrouillage des deux relais

Facile à installer et à programmer ce produit est le parfait allié de vos petites installations de contrôle d'accès.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Système de contrôle d'accès

Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)

Non

Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)

Non

Stratégie de lecture EM (125 kHz)

Non

Système basé sur le cloud

Non

Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)

Oui

Stratégie de lecture bande magnétique

Non

Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)

Non

tension de fonctionnement CC

12...12 V

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP66

autonome

Oui

nombre d'entrées

0

Profondeur

22 mm

Hauteur

145 mm

Modèle type

unité de contrôle

Largeur

55 mm

Couleur

argent

Type de pose

saillie

connexion PC

Non

Nombre max. d'utilisateurs

2000

nombre max. de portes

2

procédé de lecture

code

interconnectable

Oui

température de fonctionnement

-35...60 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.