Badge Desfire EV2 4K 13.56MHz Format METAL gris

Main media

Caractéristiques principales

  • sans contact Oui
  • type de support de données porte-clé
  • Largeur 30 mm
ICON

Badge Desfire EV2 4K 13.56MHz Format METAL gris

 
 

Détails du produit

Badge Krypto DESFire® EV2
Format porte clés
Mémoire : 4K
Technologie : 13,56 MHz
Couleur : gris

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Support électronique de lecture (cartes/clés)

sans contact

Oui

type de support de données

porte-clé

Profondeur

7 mm

Hauteur

60 mm

Largeur

30 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.