Badge format carte de crédit - Mifare 13,56 MHz

Main media

Caractéristiques principales

  • sans contact Oui
  • type de support de données carte
  • Largeur 84 mm

Badge format carte de crédit - Mifare 13,56 MHz

 
 

Détails du produit

Badge en PVC.
Epaisseur: 0,8 mm.
Carte blanche.
Badge format carte de crédit - Mifare® 13,56 Mhz
Dimensions (H x l x P): 54 x 85 x 0,8 mm.
Badge en PVC.
Epaisseur: 0,8 mm.
Carte blanche.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85235200

Support électronique de lecture (cartes/clés)

sans contact

Oui

type de support de données

carte

Profondeur

0.8 mm

Hauteur

54 mm

Largeur

84 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.