Boîtier inox sailli pour clavier gamme su

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • composition boîtier apparent

Boîtier inoxydable sailli pour clavier gamme su su1 su2 su4 su 485 et suela+ 115 x 90 x 50 mm livré avec les vis de sécurité

 
 

Détails du produit

Le boitier 316 pour transformer le SU2 en boitier anti-vandale inoxydable

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

avec entrée de câble

Oui

finition de la surface

brillant

Classe de protection (IP)

IP40

sens de montage

vertical

avec cadre de recouvrement

Oui

Matériau

métal

Qualité du matériau

aluminium

Traitement de surface

autre

résistant aux chocs

Oui

forme

rectangulaire

Couleur

aluminium

composition

boîtier apparent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84716060

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.