Carte relais 12vcc commande par tension positive ou négative

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de tension commande AC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 12...12 V

Carte relais 12vcc 5a commande par tension positive ou négative 12 1rt charge maximum ca 250v / cc 30v témoin d'alimentation indicatuer d'état du relais

 
 

Détails du produit

Carte relais 12v 5A

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de commutation

Type de tension commande

AC

avec affichage LED

Oui

comportement de commutation de l'entraînement

bistable

profondeur

40 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

12...12 V

finition du raccordement électrique

connexion circuit imprimé

entraînement, polarité

polarisé

hauteur

20 mm

Intensité

5 A

largeur

20 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.