Cccessoire potelet métallique gris pour lecteur, h1110 x l80mm

Main media

Colonnette de support de lecteurs métallique acier inoxydable grise peinture epoxy pour lecteur, h110 x l80mm

 
 

Détails du produit

La colonnette extérieure pour les voitures

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne (armoire de commande)

profondeur

40 mm

hauteur

110 mm

largeur

60 mm

Info produit

Code Douane

72101100

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.