Centrale de contrôle d'accès IPEVIA 4 lecteurs sécurisés 12V

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface ethernet
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 384
ICON

Centrale de contrôle d'accès IPEVIA 4 lecteurs sécurisés 12V

 
 

Détails du produit

> Raccordement de 4 lecteurs et/ou claviers
> Montage possible sur rail Din (ou coffret)
> Administrée par page html (communication avec IPEVIA Manager par USB ou IP)
> Gestion par lecteur de 1 BP de sortie, 1 contact de porte, 1 relais 24V /2A
> Bus RS485 sécurisé entre la centrale et les modules complémentaires entrées /sorties (jusqu'à 10 modules par centrale)
> Contact d'ouverture de capot centrale et contact d'ouverture et d'arrachement coffret métallique
> Alimentation 12V (externe optionnelle)
> H 90 mm x L 200 mm x P 34 mm
H 145 mm x L 210 mm x P 65 mm (avec capot)

Ipevia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Gamme

Ipevia

Système de contrôle d'accès

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...12 V

type d'interface

ethernet

autonome

Oui

connexion PC

Oui

nombre max. de portes

384

interconnectable

Oui

température de fonctionnement

-10...60 °C

Matériau

plastique

Profondeur

65 mm

Hauteur

145 mm

Modèle type

unité de contrôle

Largeur

210 mm

Couleur

gris

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.