Enroleur USB pour badges proximité 13,56 MHz CASTEL

Main media
ICON

Enroleur USB pour badges proximité 13,56 MHz Mifare n° de série CASTEL, pour badges sécurisés BP SECUR et BP KEY SECUR et pour badges précodés BP SECUR COD et BP KEY SECUR COD

 
 

Détails du produit


VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.
Simple d'utilisation, modulaire, évolutif et performant,
VDIP Evolution répond à l'ensemble des problématiques en matière de contrôle d'accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.

Vdip evolution

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de programmation

type d'écran

sans

compatible PC

Oui

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur

Oui

Profondeur

105 mm

Hauteur

30 mm

Modèle type

appareil de table (à poser)

Largeur

130 mm

Info produit

Gamme

Vdip evolution

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.