Gâche électrique réversible avec contact stationnaire 9/16vcc

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type ouvre-porte standard

Gâche électrique réversible avec contact stationnaire 12/24 vac cc Gâche électrique réversible Têtière INOX réversible IP44 Dimensions : Gâche 67x20.5x28.5mm livré sans têtière

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gâche électrique

position d'encastrement

vertical

type de construction

autre

profondeur

28.5 mm

hauteur

67 mm

Modèle type

ouvre-porte standard

largeur

20.5 mm

composition

élément de cadre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83014019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.