Lecteur KRYPTO DESFire EV2 RS485

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface système bus
ICON

Lecteur KRYPTO DESFire EV2 RS485

 
 

Détails du produit

Les utilisateurs équipés d'un smartphone peuvent utiliser l'application DIGIP call, disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple pour recevoir les appels en audio et vidéo et ainsi contrôler l'ouverture de la porte.
Programmation rapide et simple
Badge prêt à l'utilisation
Même programmation qu'un badge standard (pas de courbe d'apprentissage, rapide & efficace, sécurisé & simple)
Simple d'utilisation avec le protocole sécurisé de CDVI
Bluetooth intégré

Mifare Classic & DESFire EV1 & EV2
Compatible avec OSDP-2 et NFC
Mise à jour du firmware
Bornier pression : raccordement rapide
Cryptage AES complet (Cryptage Avancé Standard)
Clés d'authentification uniques automatiques par site et par carte (clés diversifiées chiffrées)
Clés d'Identification de l'application embarquées
Protection de la carte électronique par tropicalisation
Utilisation extérieure (IP65)
IK9
Alimentation: 12V DC
Consommation : 200mA

Atrium krypto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Atrium krypto

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Système de contrôle d'accès

sortie de signaux

signal lumineux

type d'interface

système bus

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.