Lecteur KRYPTO encastré DESFire EV2 RS485 BLE

Main media

Détails du produit

Équipement radioélectrique pour applications de contrôle d'accès.
Le lecteur de carte économique KRYPTO K5, la haute sécurité en toute simplicité.
Le lecteur KRYPTO K5 Mifare® DESFire® EV2 portant une signature CDVI, est prêt à l'emploi. Aucune programmation nécessaire.
Le protocole CDVI sécurisé, programmé en usine et les clés de chiffrement assurent un cryptage de bout en bout entre la carte, le lecteur et le contrôleur de porte A22K.
Mise à jour du firmware
Bornier pression : raccordement rapide
Cryptage AES complet (Cryptage Avancé Standard)
Clés d'authentification uniques automatiques par site et par carte (clés diversifiées chiffrées)
Clés d'Identification de l'application embarquées
Protection de la carte électronique par tropicalisation
Alimentation: 12V DC
Consommation : 200mA

Atrium krypto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Atrium krypto

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.