Lecteur RFID sécurisé GIGAMEDIA RS485 Desfire EV2 Mifare Classic IP65 IK10

Main media
ICON

Lecteur RFID sécurisé GIGAMEDIA RS485 Desfire EV2 Mifare Classic IP65 IK10 Câble 3m design étroit conforme ANSSI NFC

 
 

Détails du produit

Le lecteur GREADER est un lecteur RFID sécurisé intégrant les clés de sécurité Desfire EV2 GIGAMEDIA. Il se connecte sur la solution centralisée de contrôle d'accès GIGAMEDIA ( KITAX2DS ou centrales et modules d'extension AXCxDIPEVO et AXC4DEXTEVO)
Il supporte les technologies Desfire EV2 avec clé de sécurité GIGAMEDIA
Il est livré avec un câble de 3m
Ce lecteur dispose d'une protection IK10 et IP65. Il est également autoextinguible et résistant aux produits chimiques permettant une installation dans des environnements agressifs
Son système anti-arrachement par accéléromètre permet de supprimer les clés de sécurité en cas d'effraction.
Son design étroit permet une installation dans des endroits exigus.
Il dispose également d'une garantie à vie.
Véritable concentré de sécurité, le lecteur GREADER est un incontournable de vos solutions de contrôle d'accès sécurisé.
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Lecteur RFID

taux de transmission max., écriture

0 kBit/s

taux de transmission max., lecture

0 kBit/s

Classe de protection (IP)

IP65

raccordement pour antenne externe

Non

finition du raccordement électrique

autre

type de tension d'entrée

DC

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

0

Matière

plastique

portée de transmission max.

5 mm

protocole radio

autre

Diamètre raccord

0 mm

fréquence

13.56...13.56 MHz

Profondeur

22 mm

Hauteur

111.5 mm

Largeur

42.2 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.