Lecteur noir bitechnologie clavier codé Digicode & proximité 125KHz

Main media
ICON

Lecteur noir bitechnologie clavier codé Digicode & proximité 125KHz 26 30 44 bits

 
 

Détails du produit

Wiegand 26, 30 ou 44 bits.
Distance de lecture: 4 à 10 cm.
Design.
Lumineux en continu.
Signalisation lumineuse et sonore.
Lecteur noir bi-technologie Digicode® et proximité 125 Khz
Dimensions (H x l x P) : 130 x 90 x 35 mm.
Technologie: clavier à codes + Proximity 125 Khz.
Poids: 300 gr.
Protocole: MARIN.
Alimentation: 12 V DC.
Consommation: 100 mA.
Bornier de raccordement.
Wiegand 26, 30 ou 44 bits.
Distance de lecture: 4 à 10 cm dépendant du type de carte.
Design.
Lumineux en continu.
Signalisation lumineuse et sonore.
Electronique résinée.
Polycarbonate.
Couleurs: blanc ou noir.

Digicode®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Digicode®

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.