Lecteur proximité 125KHz nano noir - Électronique résinée - précâblé 2m

Main media
ICON

Lecteur proximité 125KHz 26,30 ou 44 bits - noir - Signalisation lumineuse - Électronique résinée - précâblé 3m

 
 

Détails du produit

Wiegand 26, 30 ou 44 bits.
Distance de lecture: 4 à 10 cm dépendant du type de carte.
Design.
Lumineux en continu.
Signalisation lumineuse et sonore.
Les lecteurs proximité NANO, STAR, SOLAR et MOONAR de CDVI se distinguent par leur design innovateur et leur éclairage de fond. Ce dernier montre l'état de la porte (verrouillé/déverrouillé) à chaque moment de la journée.
Ainsi l'éclairage bleu indique en veille, l'éclairage orange indique le passage du badge, l'éclairage rouge représente l'alarme et l'éclairage vert indique que la porte est déverrouillée.
Tous les lecteurs sont disponibles en noir et en blanc.
Les lecteurs NANO sont désormais pourvus d'un câble de 3 mètres, ce qui facilite l'installation.
Wiegand 26, 30 ou 44 bits.
Distance de lecture: 4 à 10 cm dépendant du type de carte.
Design.
Lumineux en continu.
Signalisation lumineuse et sonore.
Polycarbonate.
Facile à monter.
Couleurs: blanc ou noir.
Dimensions (H x l x P) : 70 x 43 x 23 mm.
Technologie: Proximité 125 Khz.
Poids: 100 gr.
Protocole : MARIN.
Alimentation: 12 V DC.
Consommation: 100 mA.
Type de connexion du NANO: câble moulé, longueur 3 m.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.