Lecteur proximité fin inox Wiegand 125 KHz - Digiprox

Main media

Détails du produit

Breveté
Wiegand 26, 30 ou 44 bits
Electronique résinée
Signalisation lumineuse et sonore
Inox
Lecteur proximité fin inox Wiegand
Dimensions (H x l x P) : 140 x 35 x 21,5 mm.
Technologie : 125 Khz.
Protocole : MARIN.
Alimentation: 12 V DC.
Consommation: 100 mA.
Wiegand 26, 30 ou 44 bits.
Electronique résinée.
Signalisation lumineuse (2 couleurs: rouge/vert) et sonore.
Inox.
Type de connexion = câble moulé, longueur 50 cm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.