Lot de 10 cartes EM au format Clamshell

Main media

Caractéristiques principales

  • sans contact Oui
  • type de support de données carte
  • Largeur 85.5 mm
ICON

Lot de 10 cartes EM au format Clamshell

 
 

Détails du produit

Lot de 10 cartes au format Clamshell avec le chipset EM

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85235200

Support électronique de lecture (cartes/clés)

Stratégie de lecture Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz)

Oui

sans contact

Oui

type de support de données

carte

Diamètre raccord

0 mm

Profondeur

0.9 mm

Hauteur

54 mm

Largeur

85.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.