Mini centrale autonome code et badges noir

Main media

Détails du produit

Centrale autonome double technologie - 2 portes
centrale autonome double technologie (proximité et/ou Digicode®)
touches sensitives
contact anti-arrachement
signalisation lumineuse et sonore

technologie : 125 KHz
protocole : MARIN
2 entrées : bouton poussoir + 2 entrées (contact porte)
2 relais d'ouverture : 1 contact RT 6A/250V
1 relais d'alarme : 1 contact RT 6A/250V
code maître programmable sur 5 termes
dimensions (L x l x P) : 90 x 130 x 35 mm
alimentation : 12V DC
consommation :
- SOLAR2R : 260 mA
- SOLAR2R + 1 TMSOLAR2R : 500 mA

Digicode®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Digicode®

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Système de contrôle d'accès

procédé de lecture

biométrique et code

Matériau

plastique

Couleur

noir

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.