Poignée électronique Aperio sur rosace avec lecteur Mifare H100 ouverture gauche

Main media
ICON

Poignée électronique Aperio sur rosace avec lecteur Mifare H100 ouverture gauche

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cylindre de porte électronique

cylindre de traitement de surface

autre

avec cylindre profilé

Oui

mise en réseau via RFID

Oui

mise en réseau via Bluetooth

Non

connectable via Wi-Fi

Non

type de clé électronique

technologie transpondeur active

nez de verrouillage

autre

longueur de construction intérieure

164 mm

longueur de construction extérieure

164 mm

convient pour le système de verrouillage

Oui

fonction d'urgence

Non

matériau du cylindre

autre

type de cylindre

autre

connexion par câble

Non

commande motorisée intégrée

Non

type de fermeture

serrure simple (électronique)

Alimentation

pile non-rechargeable

Modèle type

autre

Couleur

chrome

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.