Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 1500 mAh
  • Modèle type nickel-cadmium
  • tension nominale 2.4 V
ICON

Batterie de remplacement Nickel Cadmium (Ni-Cd) 2,4V 1,5Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

 
 

Détails du produit

Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité
Pack de deux éléments Cs HT côte/côte avec fils et connecteur de dimensions: 47x48x24
La gamme Uralife permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans les bâtiments tertiaires et industriels. Sa gamme d'accessoires permet de proposer différents modes de pose : saillie, encastré ou drapeau. Les produits sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à Leds. Un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation est livré avec les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Uralife

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Uralife

Code Douane

85072080

Multiple de vente

1

Pile standard (rechargeable)

hauteur, borne comprise

48 mm

adapté à une charge rapide

Oui

nombre de cellules

2

bloc d'accus

Oui

température ambiante

0...40 °C

autre désignation

SC

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Longueur

47 mm

désignation IEC

KR14

boîtier en plastique

Oui

capacité

1500 mAh

désignation des dimensions

baby

poids

95.2 g

Largeur

24 mm

Modèle type

nickel-cadmium

tension nominale

2.4 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.