Grille de protection - BAES & LSC Uralife

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée panier de protection
  • Couleur gris
ICON

Grille de protection pour BAES et LSC Uralife, Uraone et Urajet - IK10 - 20 joules avec 4 points de fixation

 
 

Détails du produit

Plusieurs possibilités de fixation grâce aux quatre œillets
Dimensions : Longueur 365mm / Largeur 234mm / Profondeur 98mm
Grille en fils d'acier de couleur inox
Dispose de 4 points de fixation
La gamme Uralife permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans les bâtiments tertiaires et industriels. Sa gamme d'accessoires permet de proposer différents modes de pose : saillie, encastré ou drapeau. Les produits sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à Leds. Un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation est livré avec les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Uralife

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Matériau

acier

Longueur

364.6 mm

type d'accessoire/pièce détachée

panier de protection

Hauteur

97.4 mm

Largeur

234.6 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Uralife

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.