Grille standard IK10 pour BAES, LSC d'évacuation et BAEH à LEDs IP43 et IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée panier de protection
  • Couleur gris
ICON

Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65, blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 à LEDs - grille en fils d'acier couleur inox - résistance aux chocs 20 joules

 
 

Détails du produit

Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65
Pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 d'évacuation et d'ambiance à LEDs
Grille en fils d'acier de couleur inox - Fixation sur l'axe du produit
Résistance aux chocs : 20 joules
Trous de fixation aux 4 côtés

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Matériau

acier

Longueur

320 mm

type d'accessoire/pièce détachée

panier de protection

Hauteur

124 mm

Largeur

159 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.