Poste bureau 7' tactile, réception audio et vidéo, alim PoE

Main media
ICON

Poste de réception des appels audio et vidéo avec écran 7' 100% tactile, alim PoE ou externe, fixation mural possible

 
 

Détails du produit

> Ecran tactile TFT couleur 7 pouces
> Touches de fonctions paramétrables
> Boîtier en ABS, avec accrochage mural ou sur pied (en zamac)
> Indice de protection IP40
> Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
> H 280 mm x L 145 mm x P 53 mm
(avec pied H 280 mm x L 145 mm x P 157 mm)

Xellip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xellip

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.