Logiciel PA-MANAGER + convertisseur IP TA-4101

Main media
ICON

Logiciel d'exploitation de sonorisation de confort PA Manager E + convertisseur de lignes analogiques en lignes numériques TA-4101

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Interface audio pour système de discours/appels publics

indépendant

Non

convient pour système de conférence

Non

convient pour système de discours/appels publics

Oui

entrées avec gestion de priorité

Oui

nombre d'entrées audio

4

nombre de sorties audio

4

montage sur rack possible

Oui

Matériau

métal

avec affichage

Non

Profondeur

155 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

483 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.