Le kit comprend 1 amplificateur mélangeur mural PM-839 et 2 haut-parleurs de plafond EC 6TC
pour voir vos prix et les stocks
indépendant
avec VU-mètre
entrées avec gestion de priorité
ampli 50 V
ampli 70 V
Couleur
gestion via logiciel
gestion via application
amplificateur 100 V
puissance musicale à 100 V
avec batterie de secours
montage sur rack possible
Matériau
avec télécommande
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane