Ecran interactif 75' Série TC2 4K connectable sur réseau OS Android 11.0

Main media

Ecran intéractif 75 pouces résolution 4K luminosité 350cd/m2, Constraste 1200:1 3XHDMI IN, 1XVGA IN, 1XDP IN, 1XAUDIO IN, 4X USB 3.0, 1X USB 2.0, 2X Type C, 2X Touch USB OS Android 11.0 4GB RAM DDR4

 
 

Détails du produit

Cet ecran interactif de 75 pouces offre une resolution haute definition avec des angles de vision larges et une bonne reproduction des couleurs. Il prend en charge plusieurs options d'entree, notamment HDMI, VGA, DP, et divers ports USB pour la connectivite. L'ecran dispose d'une capacite tactile IR 20 points pour une utilisation interactive, et il fonctionne sous Android 11.0, offrant une plateforme polyvalente pour diverses applications. Avec une RAM et une ROM abondantes, il garantit des performances fluides et un espace de stockage suffisant pour le contenu multimedia. Cet ecran est adapte aux environnements collaboratifs, aux presentations et aux environnements d'apprentissage interactif. Taille de l'ecran : 75 pouces Resolution : 3840×2160 pixels Angle de vue : 178°(H) et 178°(V) Luminosite : 350 cd/m² Ratio de contraste : 1200:1 Temps de reponse : 8ms Signaux d'entree : 3 × HDMI IN 1 × VGA IN 1 × DP IN (DisplayPort) 1 × AUDIO IN 4 × USB 3.0 1 × USB 2.0 2 × Type C 2 × USB tactile (pour l'entree tactile) Signaux de sortie : 1 × HDMI OUT 1 × Line OUT (sortie audio) Technologie tactile : Technologie tactile IR 20 points (liaison zero) Systeme d'exploitation : Android 11.0 RAM : 4 Go ROM : 32 Go Dimensions (mm) : 1706,00(L) × 1008,50(H) × 91,20(P)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84714100

Tablette numérique

standard radio 4G

Non

mémoire vive (RAM)

3 Go

clavier externe enfichable

Non

sortie graphique

HDMI

raccordement USB avec fonction hôte

Oui

résolution caméra arrière

0 MP

caméra avant

Non

fente à cartes Micro SD

Non

fente à cartes SD

Non

Wi-Fi

Oui

standard radio UMTS

Non

Bluetooth

Oui

nombre de pixels, vertical

2160

nombre de pixels, horizontal

3840

GPS

Non

capacité de la mémoire

32 Go

taille de l'écran

190 cm

poids

58000 g

Profondeur

91 mm

Hauteur

1008 mm

Largeur

1706 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.