Ecran intéractif 75 pouces résolution 4K luminosité 350cd/m2, Constraste 1200:1 3 x HDMI, 3 x USB 3.0,1 x RS232, 1 x USB type C, 1 x USB Type B, 1 x Audio, 2 x RJ45 OS Android 12.0 8GB RAM DDR4
Cet ecran interactif de 75 pouces offre une resolution haute definition avec une luminosite et un contraste eleves, garantissant des images vibrantes et claires. Il prend en charge une large gamme de couleurs pour une reproduction precise et vive des images depuis divers angles de vision. Anime par le processeur RK3588, il offre des performances robustes pour le multitache et les applications multimedias. Avec 8 Go de RAM et 64 Go de stockage, l'ecran assure un fonctionnement fluide et un espace suffisant pour le contenu et les applications. La technologie d'ecran tactile infrarouge prend en charge des interactions tactiles precises et reactives, le rendant ideal pour le travail collaboratif, les presentations et les environnements educatifs interactifs. Taille de l'ecran : 75 pouces Resolution : 3840 x 2160 pixels Luminosite : 350 cd/m² Ratio de contraste : 1200:1 Support des couleurs : 1,07 milliard de couleurs Angle de vision : 178°(H) / 178°(V) Processeur : RK3588, 4 coeurs A76 (2,4 GHz) + 4 coeurs A55 (1,8 GHz) RAM : 8 Go DDR4 ROM : 64 Go eMMC Controle tactile : ecran tactile infrarouge, prend en charge jusqu'a 20 points de multi-touch Precision tactile : ±1 mm Temps de reponse tactile : <=10 ms
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
standard radio 4G
mémoire vive (RAM)
clavier externe enfichable
sortie graphique
raccordement USB avec fonction hôte
résolution caméra arrière
caméra avant
fente à cartes Micro SD
fente à cartes SD
Wi-Fi
standard radio UMTS
Bluetooth
systèmes d'exploitation
nombre de pixels, vertical
nombre de pixels, horizontal
GPS
capacité de la mémoire
taille de l'écran
poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur