Moniteur LED FHD 27' - 1080p - Hautes perf - 1xVGA + 1xHDMI + 1xDisplay port +

Main media

Moniteur LED FHD 27' - 1080p - Hautes perf - 1xVGA + 1xHDMI + 1xDisplay port + 1xDVI-D + 1x Entrée Audio + HP 2Wx2 - Alimentation 100-240 Vac - T°0 à 50°C - Contraste 3000:1 - Luminance 350cd/m2

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85285210

Moniteur

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

profondeur

64.8 mm

hauteur

371.8 mm

largeur

633.6 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.