EMX EMX (150 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
EMX
Collier d'installation PA 6 180 x 9 mm (x 100) avec tête simple. Utilisation : fixation de câbles en intérieur et extérieur. Ce produit possède une insensibilité aux huiles moteurs, graisses et produits pétroliers.
EMX
Collier d'installation PA 6 260 x 9 mm (x 100) avec tête double. Utilisation : fixation de câbles en intérieur et extérieur. Ce produit possède une insensibilité aux huiles moteurs, graisses et produits pétroliers.
EMX
Collier multi-diamètres fixe-tubes gris 16-32 D= de percage (mm) : 8 (x 100) permettant la fixation de tubes IRL et/ou IRO en intérieur et extérieur. Filetage cheville : M7
EMX
Collier d'installation PA 6 360 x 9 mm (x 100) avec tête double. Utilisation : fixation de câbles en intérieur et extérieur. Ce produit possède une insensibilité aux huiles moteurs, graisses et produits pétroliers.
EMX
Boîte de dérivation IP55 105 x 105 en polypropylène couvercle à vis 1/4 de tour (x 25). Contenance : 547 cm3
EMX
Boîte BBC 2 postes de D= 67 mm profondeur 40 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 4 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
EMX
Sortie de câble à vis en PA 16/20 A (x 10) en polycarbonate.
EMX
Boîte de dérivation IP55 80 x 80 couvercle clipsé (x 50). Contenance : 271 cm3.
EMX
Boîte BBC kit DCL de D= 67 mm + E27 profondeur 50 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
EMX
Boîte BBC 1 poste de D= 67 mm profondeur 50 mm (x 100). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 2 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
EMX
Boîte BBC 1 poste de D= 67 mm profondeur 40 mm (x 300). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 2 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
EMX
Boîte BBC 1 poste de D= 67 mm profondeur 40 mm (x 490) et scie cloche. Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 8 entrées pour gaines. 4 vis. Livrée avec une scie cloche.
EMX
Boîte simple d'encastrement BB D= 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A. Règlementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Avantages : étriers métalliques guidés et vis imperdables. Montage horizontal/vertical.
EMX
Boîte BBC 3 postes de D= 67 mm profondeur 50 mm (x 20). Boîte étanche à l'air dédiée RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 6 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
EMX
Boîte BBC 4 postes de D= 67 mm profondeur 50 mm (x 5). Boîte étanche à l'air dédiée RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 6 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
EMX
Boîte BBC 2 postes de D= 67 mm profondeur 50 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée à la RE2020. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 4 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
EMX
Ruban LED BN 50 m 5W/m IP44/65 230V avec prise + 2 kits driver, sécable tous les 1 m. Fourni avec 2 alimentations. Une seule alimentation pour 50m guirlande LED illuminé. Grande flexibilité et résistance pour s'adapter à tous les chantiers.
EMX
Ruban d'isolation 15 mm x 10 m x 0.15 mm blanc sans plomb (x 8) qui permet de réaliser l'isolation électrique, de protéger et sert aussi en repérage. Ruban souple adhésif par pression résistant aux acides et alcalis.
EMX
Borne de connexion/connecteur automatique 3 entrées transparente orange (x 150) avec corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en PA 6.6. Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm².
EMX
Ruban d'isolation 15 mm x 10 m x 0.15 mm multicolore sans plomb (x 8) qui permet de réaliser l'isolation électrique, de protéger et sert aussi en repérage. Ruban souple adhésif par pression résistant aux acides et alcalis.
EMX
Ruban pare-vapeur 33 m x 50 mm x 0.13 mm s'utilisant en usage général pour marquage et signalisation. En support PVC, masse adhésive caoutchouc. Convient pour une utilisation extérieure, résiste aux UV. Charge à la rupture (N/cm) : 20.
EMX
Borne de connexion/connecteur automatique 5 entrées transparente grise (x 100) avec corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en PA 6.6. Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm².
EMX
Borne de connexion/connecteur automatique 2 entrées transparente rouge (x 200) avec corps en polycarbonate et porte colorisée en PA 6.6 pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm².
EMX
Borne de connexion/connecteur automatique 8 entrées transparente noire (x 50) avec corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en PA 6.6. Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm².