Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica - sortie de câble - 20 A - pour câble D= 6 à 12 mm - 2 modules - Blanc RAL 9003 - mécanisme seul - idéal pour le raccordement des convecteurs électriques et passage de cordons VDI RJ45
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
IK
avec impression
numéro RAL (équivalent)
avec protection contre la poussière
domino
boîtier blindé
avec éclairage
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
champ d'inscription
adapté au nombre de jacks/coupleurs
Qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
utilisation
avec volet de protection
Sans halogène
composition
Couleur
Type de pose
Finition de la surface
Gamme
Multiple de vente
Code Douane