Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - vert - D=22 - 24VACDC - H47mmxL30mmxP57mm - diamètre de fixation : 22mm - collerette : métal plaqué chrome - embase de fixation : zamak - IP66, IP67, IP69, IP69K
Ce bouton-poussoir lumineux offre une interface ergonomique et visuelle pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre d'un tableau et se raccorde à des circuits de commande à l'aide de bornes à vis-étriers classiques. Il est clairement identifiable à distance grâce à un éclairage à DEL brillant et durable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de commutation encliquetable
tension d'alimentation de la lampe
type de lentille
Transparent
avec bague frontale
Classe de protection (IP)
matériau de la bague frontale
type de bouton
Finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
à rappel
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
nombre de postes de commande
diamètre de trou
Gamme
Code Douane
Multiple de vente