EcoStruxure Operator Terminal Expert - Lic digitale WebViewer -Runtime 100 codes

Main media
ICON

EcoStruxure Operator Terminal Expert - Licence digitale Web Viewer - Runtime - 100 codes-licence digitale - Licence verrouillée par noeud - V3.2

 
 

Détails du produit

Ces 100 licences autorisent l'accès à distance à l'application IHM installées sur des terminaux exploités avec EcoStruxure Operator Terminal Expert. Elle s'installe sur le terminal pour lequel on souhaite un accès à distance. Réception de 100 codes par mail à installer sur les terminaux. La gamme Harmony est exploitée avec le terminal EcoStruxure Operator Terminal Expert à partir de la version 3.2.
EcoStruxure™ Operator Terminal Expert est la gamme de logiciels de configuration d'écrans tactiles qui permet de créer et d'éditer des applications pour écrans IHM et iPC Magelis.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Logiciel de programmation et d'ingénierie

adapté au système d'exploitation Windows 8

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7

Non

fonction de maintenance intégrée

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart

Non

fonction de mouvement intégrée

Non

fonction d'analyse intégrée

Non

fonction de simulation intégrée

Non

fonction de communication intégrée

Non

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Oui

fonction d'évaluation intégrée

Non

fonction de configuration intégrée

Non

fonction de projection intégrée

Non

fonction d'acquisition de données intégrée

Non

bibliothèque de blocs

non disponible

fonction diagnostic intégrée

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)

Non

fonction de positionnement intégrée

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

Non

fonction de mise en service intégrée

Non

fonction technologique intégrée

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.