Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC S7-1500 de sécurité contrôleur logiciel CPU 1507S F Single License pour 1 installation, logiciel runtime, logiciel et documentation sur DVD, License Key sur clé USB, classe A R-SW, en 6 langues (de,en,it,fr,es,zh), fonctionne sous W
SIMATIC S7-1500 est le système de commande modulaire pour une multitude d'applications dans le secteur de l'automatisation discrète. La conception modulaire et sans ventilateur, la simplicité de réalisation de structures décentralisées et le maniement convivial font de SIMATIC S7-1500 la solution économique et confortable pour les tâches les plus diverses.
Simatic s7 1500
pour voir vos prix et les stocks
adapté au système d'exploitation Windows 8
adapté au système d'exploitation Windows 7
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
adapté au système d'exploitation LINUX
adapté au système d'exploitation Windows CE
adapté au système d'exploitation Windows ME
adapté au système d'exploitation Windows XP
adapté au système d'exploitation Windows 2000
adapté au système d'exploitation Windows NT
adapté au système d'exploitation Windows 9x
protocole pris en charge pour LON
temps de traitement (1 K, service binaire)
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
adapté au système d'exploitation Windows Vista
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Gamme
Multiple de vente
Code Douane