Paire de supports de sol mini Rubber eid 400mm charge max 400kg avec visserie

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 400 mm
  • Hauteur 50 mm
  • Largeur 130 mm

Paire de support de sol mini Rubber 400mm, grand rail aluminium, charge supportée 400kg livrée avec visserie

 
 

Détails du produit

Nos support de sol en Rubber sont spécialement conçus pour supporter et absorber les vibrations de vos unités extérieures de climatisation et PAC. Nos Rubbers sont livrés en paires cerclées avec visseries comprises et leur régle est en Aluminium pour éviter les phénomènes de rouille dans le temps !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

40169997

Support de sol pour unité extérieure

charge max.

300 kg

Longueur

400 mm

Hauteur

50 mm

Largeur

130 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.