Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia A.I. 14 kW triphasée

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type complet
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 13.1 kW
  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.18

Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances 60DEGc - chauffage seul

 
 

Détails du produit


Intégration Design comtemporain et efficace Dimensions optimisées Offre complète d'accessoires pour toutes les installations
Connectivité Grand écran et menus textes avec l'interface de régulation Conception hydraulique claire et facile d'accès Documents techniques disponibles sur l'application Atlantic Services Pro
Service client n°1 Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h 7 centres de formations en France
Rapidité d'installation Paramétrage facile grâce au questionnaire de démarrage Easystart Appoint électrique intégré de série Pas de vanne filtre à prévoir grâce à l'échangeur coaxial et son volume tampon Offre complète d'accessoires pour toutes les installations
Performances améliorées Hautes performances assurant un départ d'eau à 63°C jusque -20°C extérieur Jusqu'à 12kW disponibles à -7°C extérieur pour 55°C de départ Efficacité énergétique jusque 156%, SCOP à 25°C jusqu'à 4,25 Mode silence de série, jusqu'à -4dB(A)*
Fiabilité Confort et économies garanties dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs Le meilleur du savoir-faire d'un multispécialiste
Facilité d'entretien Conception hydraulique claire et facile d'accès Diagnostic facilité avec l'interface de régulation Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro

Alfea excellia a.i

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Alfea excellia a.i

Code Douane

84186100

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau) version split

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

125 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

157 %

poids de l'unité intérieure

45 kg

profondeur de l'unité intérieure

482 mm

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

Modèle type

complet

largeur de l'unité intérieure

448 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

température max. de départ chauffage

63 °C

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

13.1 kW

type de réfrigérant

R410a

hauteur de l'unité intérieure

809 mm

Compatible Energeasy connect

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.18